DORMONT 40-4141-18 Gas Connector, 3/4 Inch Inner Dia., 3/4 Inch x 3/4 Inch Size, 18 Inch Length | BR9BPC 0240865

DORMONT 40-4141-18 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 18 tommer lengde

Vare: BR9BPC Modell: 40-4141-18Kryss Ref: 0240865
484NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde18 "
Utenfor Dia.1"

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 3/4 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 18 tommer lengde

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DORMONT 40-4242-24 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 24 tommer lengde | BQ8YNF 0240904 40-4242-2424 "500NOK
RFQ
DORMONT 40-4141-24 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 24 tommer lengde | BQ8YNJ 0240903 40-4141-2424 "500NOK
RFQ
DORMONT 40-4142-30 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 30 tommer lengde | BQ8YPA 0240924 40-4142-3030 "549NOK
RFQ
DORMONT 40-4141-36 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 36 tommer lengde | BQ8YPT 0240934 40-4141-3636 "587NOK
RFQ
DORMONT 40-4142-36 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 36 tommer lengde | BQ8YPX 0240935 40-4142-3636 "587NOK
RFQ
DORMONT 40-4141-48 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 48 tommer lengde | BQ9EBG 0240954 40-4141-4848 "677NOK
RFQ
DORMONT 40-4142-48 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 48 tommer lengde | BQ9EBJ 0240955 40-4142-4848 "677NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 40-4141-18 gasskontakt, 3/4 tommer indre diameter, 3/4 tommer x 3/4 tommer størrelse, 18 tommer lengde
484NOK / enhet