DORMONT 30C-4242-36B Gas Connector, 1/2 Inch Inner Dia., 3/4 Inch x 3/4 Inch Size, 36 Inch Length, SS | BR2YCN 0242638

DORMONT 30C-4242-36B gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 36 tommer lengde, SS

Vare: BR2YCN Modell: 30C-4242-36BKryss Ref: 0242638
981NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
CoatingSikkerhetsskjold gul belegg
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde36 "
Utenfor Dia.5 / 8 "

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 36 tommer lengde, SS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DORMONT 30C-4141-72 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 72 tommer lengde | BQ8YMJ 0240891 30C-4141-7272 "529NOK
RFQ
DORMONT 30C-4142-72 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 72 tommer lengde | BQ8YMK ​​0240890 30C-4142-7272 "529NOK
RFQ
DORMONT 30C-4145-24 kobling, 1/2 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 24 tommer lengde, SS | BQ8YMW 0240899 30C-4145-2424 "493NOK
RFQ
DORMONT 30C-3135-48 kobling, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 48 tommer lengde, SS | BQ8YMX 0240895 30C-3135-4848 "611NOK
RFQ
DORMONT 30C-3232-72B gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 72 tommer lengde | BQ8YNE 0240909 30C-3232-72B-1 532 NOK
RFQ
DORMONT 30C-3145-36-kontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse, 36 tommer lengde, SS | BQ8YNM 0240911 30C-3145-3636 "527NOK
RFQ
DORMONT 30C-3146-36 gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/4 tomme størrelse, 36 tommer lengde | BQ8YNT 0240917 30C-3146-3636 "690NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 30C-4242-36B gasskontakt, 1/2 tomme indre diameter, 3/4 tomme x 3/4 tomme størrelse, 36 tommer lengde, SS
981NOK / enhet