Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 30-4242-48 gasskontakt 48 inn | AB2YZC 1PX53

DORMONT 30-4242-48 gasskontakt 48 tommer

På lager
Vare: AB2YZC Modell: 30-4242-48Kryssreferanse: 1PX53
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
423NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu106,000
Tilkobling3/4 "FIP x 3/4" FIP
Koblingsstrøm (Btu)106,000
Lengde48 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingUtenfor Dia.StørrelsePris
DORMONT 20-3132-48 gasskontakt 48 inn | AB2YYX 1PX48 20-3132-481/2" MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "329NOK
DORMONT 20-3122-48 gasskontakt 48 tommer | AD2XDB 3VU94 20-3122-481/2" MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1/2 x 3/8 "368NOK
DORMONT 30-3131-48 gasskontakt 48 tommer | AD2XDE 3VU97 30-3131-481/2" MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 30-4242-48 gasskontakt 48 tommer
423NOK / enhet