Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 20-3132-18 gasskontakt 18 tommer | AB2YYU 1PX45

DORMONT 20-3132-18 gasskontakt 18 tommer

På lager
Vare: AB2YYU Modell: 20-3132-18Kryssreferanse: 1PX45
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu93,100
TilkoblingMIP x FIP
Koblingsstrøm (Btu)93,100
Lengde18 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeMaterialeUtenfor Dia.StørrelsePris
DORMONT 10C-3132-36 Gasskontakt 3/8 x 36 Tommer Lengde 33 400 Btu | AA8FPZ 18D821 10C-3132-363/8" MIP x 3/8" FIP36 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg3 / 8 "3 / 8 "241NOK
DORMONT 20C-3132-48 Gasskontakt 1/2 x 48 Tommer Lengde 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132-481/2" MIP x 1/2" FIP48 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "309NOK
DORMONT 20C-3132-60 Gasskontakt 1/2 x 60 Tommer Lengde 53200 Btu | AA8FQG 18D828 20C-3132-601/2" MIP x 1/2" FIP60 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "424NOK
DORMONT 20C-3122-60 Gasskontakt 1/2 x 60 Tommer Lengde 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2" MIP x 3/8" FIP60 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "391NOK
DORMONT 30C-3232-24 Gasskontakt 1/2 x 24 Tommer Lengde 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "1 / 2 "244NOK
DORMONT 30C-3131-36 Gasskontakt 1/2 x 36 Tommer Lengde 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131-361/2" MIP x 1/2" MIP36 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "1 / 2 "283NOK
DORMONT 30C-4242-48 Gasskontakt 3/4 x 48 Tommer Lengde 106000 Btu | AA8FQP 18D835 30C-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "3 / 4 "351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 20-3132-18 gasskontakt 18 tommer
209NOK / enhet