Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 30C-3131-36 Gasskontakt 1/2 x 36 Tommer Lengde 125000 Btu | AA8FQK 18D831

DORMONT 30C-3131-36 gasskontakt 1/2 x 36 tommer Lengde 125000 Btu

På lager
Vare: AA8FQK Modell: 30C-3131-36Kryssreferanse: 18D831

Få tak i det Mai 6, mandag
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu125,000
Tilkobling1/2" MIP x 1/2" MIP
Koblingsstrøm (Btu)125,000
Lengde36 "
MaterialeRustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg
Utenfor Dia.5 / 8 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)93.73
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeMaterialeUtenfor Dia.StørrelsePris
DORMONT 10C-3132-36 Gasskontakt 3/8 x 36 Tommer Lengde 33 400 Btu | AA8FPZ 18D821 10C-3132-363/8" MIP x 3/8" FIP36 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg3 / 8 "3 / 8 "241NOK
DORMONT 20C-3132-48 Gasskontakt 1/2 x 48 Tommer Lengde 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132-481/2" MIP x 1/2" FIP48 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "309NOK
DORMONT 20C-3132-60 Gasskontakt 1/2 x 60 Tommer Lengde 53200 Btu | AA8FQG 18D828 20C-3132-601/2" MIP x 1/2" FIP60 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "424NOK
DORMONT 20C-3122-60 Gasskontakt 1/2 x 60 Tommer Lengde 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2" MIP x 3/8" FIP60 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "391NOK
DORMONT 30C-3232-24 Gasskontakt 1/2 x 24 Tommer Lengde 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "1 / 2 "244NOK
DORMONT 30C-4242-48 Gasskontakt 3/4 x 48 Tommer Lengde 106000 Btu | AA8FQP 18D835 30C-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "3 / 4 "351NOK
DORMONT 30C-3131-60 Gasskontakt 1/2 x 60 Tommer Lengde 93 200 Btu | AA8FQQ 18D836 30C-3131-601/2" MIP x 1/2" MIP60 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "1 / 2 "554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 30C-3131-36 gasskontakt 1/2 x 36 tommer Lengde 125000 Btu
283NOK / enhet