Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 30C-4242-48 Gasskontakt 3/4 x 48 Tommer Lengde 106000 Btu | AA8FQP 18D835

DORMONT 30C-4242-48 gasskontakt 3/4 x 48 tommer Lengde 106000 Btu

På lager
Vare: AA8FQP Modell: 30C-4242-48Kryssreferanse: 18D835
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu106,000
Tilkobling3/4 "FIP x 3/4" FIP
Koblingsstrøm (Btu)106,000
Lengde48 "
MaterialeRustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg
Utenfor Dia.5 / 8 "
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeMaterialeUtenfor Dia.StørrelsePris
DORMONT 10C-3132-36 Gasskontakt 3/8 x 36 Tommer Lengde 33 400 Btu | AA8FPZ 18D821 10C-3132-363/8" MIP x 3/8" FIP36 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg3 / 8 "3 / 8 "272NOK
DORMONT 20C-3132-48 Gasskontakt 1/2 x 48 Tommer Lengde 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132-481/2" MIP x 1/2" FIP48 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "342NOK
DORMONT 20C-3132-60 Gasskontakt 1/2 x 60 Tommer Lengde 53200 Btu | AA8FQG 18D828 20C-3132-601/2" MIP x 1/2" FIP60 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "478NOK
DORMONT 20C-3122-60 Gasskontakt 1/2 x 60 Tommer Lengde 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2" MIP x 3/8" FIP60 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg1 / 2 "1 / 2 "433NOK
DORMONT 30C-3232-24 Gasskontakt 1/2 x 24 Tommer Lengde 150000 Btu | AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "1 / 2 "275NOK
DORMONT 30C-3131-36 Gasskontakt 1/2 x 36 Tommer Lengde 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131-361/2" MIP x 1/2" MIP36 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "1 / 2 "318NOK
DORMONT 30C-3131-60 Gasskontakt 1/2 x 60 Tommer Lengde 93 200 Btu | AA8FQQ 18D836 30C-3131-601/2" MIP x 1/2" MIP60 "Rustfritt stål m / sikkerhetsskjold gul belegg5 / 8 "1 / 2 "614NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 30C-4242-48 gasskontakt 3/4 x 48 tommer Lengde 106000 Btu
395NOK / enhet