DORMONT 10C-3132-12B gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 12 tommer lengde | BR3BKM 0240444

DORMONT 10C-3132-12B gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 12 tommer lengde

Vare: BR3BKM Modell: 10C-3132-12BKryss Ref: 0240444
602NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
CoatingSikkerhetsskjold gul belegg
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde12 "
Utenfor Dia.3 / 8 "

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 12 tommer lengde

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DORMONT 10C-2222-18 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 3/8 tomme størrelse, 18 tommer lengde | BQ9XBF 0240309 10C-2222-1818 "193NOK
RFQ
DORMONT 10C-9898-46FP gasskontakt, 1/4 tommer indre diameter, 3/8 tommer faklmuttere, 46 tommers lengde | BQ9XBU 0240318 10C-9898-46FP46 "274NOK
RFQ
DORMONT 10C-2122-18 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 3/8 tomme størrelse, 18 tommer lengde | BQ9XCB 0240322 10C-2122-1818 "193NOK
RFQ
DORMONT 10C-2132-12 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 3/8 tomme størrelse, 12 tommer lengde | BQ9XCD 0240324 10C-2132-1212 "168NOK
RFQ
DORMONT 10C-2222-24 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 3/8 tomme størrelse, 24 tommer lengde | BQ9XCH 0240329 10C-2222-2424 "207NOK
RFQ
DORMONT 10C-3131-48 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 48 tommer lengde | BR2AHR 0240616 10C-3131-4848 "332NOK
RFQ
DORMONT 10C-2222-60 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 3/8 tomme størrelse, 60 tommer lengde | BR2AJA 0240619 10C-2222-6060 "392NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 10C-3132-12B gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 12 tommer lengde
602NOK / enhet