DORMONT 10ANW-2132-18 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 18 tommer lengde | BT4JVB 0240557

DORMONT 10ANW-2132-18 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 18 tommer lengde

Vare: BT4JVB Modell: 10ANW-2132-18Kryss Ref: 0240557
249NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
CoatingLav sikt svart
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde18 "
Utenfor Dia.3 / 8 "

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 18 tommer lengde

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DORMONT 10ANW-5858-22 gasskontakt, 1/4 tommer indre diameter, 3/8 tommer faklmutter, 22 tommer lengde | BQ9XBL 0240310 10ANW-5858-22-536NOK
RFQ
DORMONT 10ANW-2131-18 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 18 tommer lengde | BR2FJC 0240592 10ANW-2131-1818 "249NOK
RFQ
DORMONT 10ANW-2132-12 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 12 tommer lengde | BR3BLH 0240462 10ANW-2132-1212 "219NOK
RFQ
DORMONT 10ANW-5858-12 gasskontakt, 1/4 tommer indre diameter, 3/8 tommer faklmutter, 12 tommer lengde | BR3XJN 0240257 10ANW-5858-1212 "485NOK
RFQ
DORMONT 10ANW-5858-16FP gasskontakt, 1/4 tommer indre diameter, 3/8 tommer faklmutter, 16 tommer lengde | BR6VVQ 0242216 10ANW-5858-16FP16 "200NOK
RFQ
DORMONT 10ANW-5858-22FP gasskontakt, 1/4 tommer indre diameter, 3/8 tommer faklmutter, 22 tommer lengde | BR6VVU 0242217 10ANW-5858-22FP22 "224NOK
RFQ
DORMONT 10ANW-2131V2-24 kontakt, 1/4 tommer indre diameter, 3/8 tommer x 1/2 tommer størrelse, 24 tommer lengde, SS | BR7MPA 0241863 10ANW-2131V2-24-524NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 10ANW-2132-18 gasskontakt, 1/4 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 18 tommer lengde
249NOK / enhet