Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMEYER 2537-M-1 solenoid laminert | AE2EYF 4X895

DORMEYER 2537-M-1 solenoid laminert

På lager
Vare: AE2EYF Modell: 2537-M-1Kryssreferanse: 4X895
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
831NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmagnet~~POS=TRUNC
Forsterker @ Maks. Hjerneslag3.20
Spolemotstand (ohm)60.0
Spole volt240 VAC
Dybde2-1 / 16 "
Duty CycleKontinuerlig
Lengde2.5 "
Monteringshull2 x 1-5 / 8 "
Trekk Force Range92.8 til 176 oz.
Sitteforsterkere0.24
Sittende watt18.0
Spesifikke tyngdekraften5.92 oz.
Slagrekkevidde1/8 til 1 "
TerminalerLoddetappspole
typenlaminert
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8505908000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tyngdekraftsverdi (Oz.) (5.92)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltDybdeDuty CycleLengdeMonteringshullTerminalertypenPris
DORMEYER 7014 Magnetvaskeri | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "intermittent2.5 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr458NOK
DORMEYER 7258 Magnetvaskeri | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr882NOK
DORMEYER 7690 Solenoid Klesvask | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "intermittent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeKlesvask utstyr779NOK
DORMEYER 1000-M-1 solenoid laminert | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Kontinuerlig1.625 "1-3/8 x 7/8"Loddetappspolelaminert538NOK
DORMEYER 2005-M-1 solenoid laminert | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-3 / 8 "Loddetappspolelaminert497NOK
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminert | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-5 / 8 "Loddetappspolelaminert800NOK
DORMEYER 3000-M-1 magnetlaminert | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Kontinuerlig3"2 x 1-7 / 8 "Loddetappspolelaminert921NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMEYER 2537-M-1 solenoid laminert
831NOK / enhet