Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A0121/64 Jobber Drill Bit 1/64 Inch T Inch Coated A012 | AH7ZVG 38FJ09

DORMER A0121/64 Jobber Drill Bit 1/64 Inch T Inch Coated A012

På lager
Vare: AH7ZVG Modell: A0121/64Kryssreferanse: 38FJ09

Få tak i det Mai 20, mandag
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.0156
Borrstørrelse1 / 64 "
Fløytelengde3 / 16 "
Liste nummerA012
Total lengde3 / 4 "
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)5.3
Skipets bredde (cm)1.1
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
DORMER A0123/4 Jobber borkrone 3/4 tommer T tommer belagt A012 | AH8AAG 38FK59 A0123 / 40.75006"8"3 / 4 "213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A0121/64 Jobber Drill Bit 1/64 Inch T Inch Coated A012
8NOK / enhet