Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A0123/4 Jobber borkrone 3/4 tommer T tommer belagt A012 | AH8AAG 38FK59

DORMER A0123/4 Jobber borkrone 3/4 tommer T tommer belagt A012

På lager
Vare: AH8AAG Modell: A0123/4Kryss Ref: 38FK59

Få tak i det Mai 20, mandag
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.7500
Borrstørrelse3 / 4 "
Fløytelengde6"
Liste nummerA012
Total lengde8"
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
DORMER A0121/64 Jobber Drill Bit 1/64 Inch T Inch Coated A012 | AH7ZVG 38FJ09 A0121 / 640.01563 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "8NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A0123/4 Jobber borkrone 3/4 tommer T tommer belagt A012
213NOK / enhet