Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN S28U-MDUNR-4 Bore Bar S28u-mdunr-4 Høyrehånd 2.5 In

På lager
Vare: AD4LGZ Modell: S28U-MDUNR-4Kryssref: 41T368
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
5 898 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeCL-12
KlemskrueXNS-59
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn skruenNL-46
Sett inn form55 graders diamant negativ
Sett inn størrelseDNMG-432
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel11 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde7"
Min. Kjede2.5 "
MonteringsstilMultilås
Total lengde14 "
ShankRund
Shank Dia.1.75 "
shimIDSN-433
StilS28U-MDUNR-4
typenStandard stål
Breddeforskyvning1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0725
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn tykkelseKlemmeKlemskrueBlyvinkelMaterialeMaks. DybdeMin. KjedeMonteringsstilPris
DORIAN S12S-MCLNR-4 Boring Bar S12s-mclnr-4 Høyrehånd 1 Inn | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 083 NOK
DORIAN S12S-MCLNL-4 Boring Bar S12s-mclnl-4 Venstrehånd 1 inn | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 DegreesStål3"1"Multilås3 241 NOK
DORIAN S16T-MCLNR-4 Boring Bar S16t-mclnr-4 Høyre 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 001 NOK
DORIAN S16T-MCLNL-4 Boring Bar, 12" Lengde, 1.28" Min. Boring, stål, venstre hånd | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål4"1.28 "Multilås4 069 NOK
DORIAN S20U-MCLNR-4 Boring Bar S20u-mclnr-4 Høyre 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 096 NOK
DORIAN S20U-MCLNL-4 Boring Bar S20u-mclnl-4 Venstrehånd 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 DegreesStål5"1.53 "Multilås4 346 NOK
DORIAN S24U-MCLNR-4 Borestang S24u-mclnr-4 Høyre 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 DegreesStål6"1.78 "Multilås4 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN S28U-MDUNR-4 Bore Bar S28u-mdunr-4 Høyrehånd 2.5 In
5 898 NOK / enhet