Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN QITP30N Tool Post Quadra 13-15 tommers sving | AC9BJP 3FGF4

DORIAN QITP30N verktøystolpe Quadra 13-15 tommer sving

På lager
Vare: AC9BJP Modell: QITP30NKryssreferanse: 3FGF4
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
16 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøypost
Kapasitet5/8 til 1 "
Senterhøyde1.750 "
Dimensjon A3"
Dimensjon B3.205 "
Dimensjon C5.72 "
Dimensjon D0.5 "
Dimensjon E1.115 "
Dimensjon F1.747 "
Høydejustering1.213 til 2.282 "
LåsePositiv
Antall stillinger24
Svinge13 til 15 tommer
Tråd1 / 2-20
typenQUADRA (R), 4-stasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9825
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådKapasitetDimensjon AtypenDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
DORIAN SDN30BXA Verktøypost Hurtigskifte Sdn30 13-15 In | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 til 1 "3"Super Quick Change, 2-stasjon2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "7 983 NOK
DORIAN SDN25AXA Tool Post Quick Change Sdn25 Opptil 12 tommer | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 til 3/4 "2.625 "Super Quick Change, 2-stasjon2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "7 347 NOK
DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 tommers sving | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 til 1 "3.5 "Super Quick Change, 2-stasjon3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "12 150 NOK
DORIAN SDN40CA verktøystolpe hurtigskift Ca 16-20 tommer sving | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 til 1-1 / 4 "4"Super Quick Change, 2-stasjon3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "14 504 NOK
DORIAN SDN50DA verktøystolpe hurtigskifte Da 17-32 tommer sving | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Super Quick Change, 2-stasjon4.625 "7.435 "1"1.9 "20 318 NOK
DORIAN SDN60EA Tool Post Quick Change Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Super Quick Change, 2-stasjon5"8.06 "1.125 "2.207 "32 136 NOK
DORIAN QITP25N Tool Post Quadra Opptil 12 tommer | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 til 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4-stasjon2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "14 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN QITP30N verktøystolpe Quadra 13-15 tommer sving
16 084 NOK / enhet