Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN DDL-30-HSB-CP Knurl Wheel D Series Venstre diagonal 1/2 30 Tpi | AC9BPV 3FHJ5

DORIAN DDL-30-HSB-CP Knurl Wheel D Series Venstre Diagonal 1/2 30 Tpi

På lager
Vare: AC9BPV Modell: DDL-30-HSB-CPKryssref: 3FHJ5
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnurl hjul
MønsterVenstrehånds diagonal
Tenner per tomme30
typenskrå
HjulmaterialeHigh Speed ​​Steel, PVD TiN-belagt
Hjulstørrelse1/2 OD X 3/16 ID X 0.157 W, 30 TPI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMønsterTenner per tommePris
DORIAN DS-20-HSB-CP Knurl D-serien rett 1/2 ytre diameter 20 Tpi | AC9BPK 3FHH4 DS-20-HSB-CPRett20382NOK
DORIAN DS-25-HSB-CP Ribbehjul D-serien rett 1/2 ytre diameter 25 Tpi | AC9BPL 3FHH5 DS-25-HSB-CPRett25390NOK
DORIAN DS-30-HSB-CP Knurl D-serien rett 1/2 ytre diameter 30 Tpi | AC9BPM 3FHH6 DS-30-HSB-CPRett30416NOK
DORIAN DDR-20-HSB-CP Knurl Wheel D Series Høyre Diagonal 1/2 20 Tpi | AC9BPN 3FHH8 DDR-20-HSB-CPHøyre-diagonal-410NOK
DORIAN DDR-25-HSB-CP Knurl Wheel D Series Høyre Diagonal 1/2 25 Tpi | AC9BPP 3FHH9 DDR-25-HSB-CPHøyre-diagonal25398NOK
DORIAN DDR-30-HSB-CP Knurl Wheel D Series Høyre Diagonal 1/2 30 Tpi | AC9BPQ 3FHJ1 DDR-30-HSB-CPHøyre-diagonal-416NOK
DORIAN DDR-35-HSB-CP Rivehjul D-serien Høyre diagonal 1/2 35 Tpi | AC9BPR 3FHJ2 DDR-35-HSB-CPHøyre-diagonal35415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN DDL-30-HSB-CP Knurl Wheel D Series Venstre Diagonal 1/2 30 Tpi
416NOK / enhet