Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 Boring Bar As-20s-adclnl-4 Venstrehånd 1.53 In | AD4LTT 41T594

DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 Boring Bar As-20s-adclnl-4 Venstrehånd 1.53 In

På lager
Vare: AD4LTT Modell: AS-20S-ADCLNL-4Kryssref: 41T594
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
5 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeJSLC-HPCTW-4N
KlemskrueJSCS-04
Skjærende retningVenstre hånd
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn form80 graders diamant negativ
Sett inn størrelseCNMG-432
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel14 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde5"
Min. Kjede1.53 "
MonteringsstilDor-Lock
Total lengde10 "
ShankRund
Shank Dia.1.25 "
shimS8012P
Shim skrueSM-M4
StilAS-20S-ADCLNL-4
typenStål kjølevæske gjennom
Breddeforskyvning0.765 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeKlemmeSkjærende retningshimStilBreddeforskyvningRegistrert sirkelSett inn formPris
DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 Boring Bar As-20s-adclnr-4 Høyre 1.53 In | AD4LTR 41T593 AS-20S-ADCLNR-41.53 "JSLC-HPCTW-4NHøyre håndS8012PAS-20S-ADCLNR-40.765 "0.5 "80 graders diamant negativ5 812 NOK
DORIAN AS-20S-ADDUNR-4 Boring Bar As-20s-addunr-4 Høyre 2 In | AD4LTZ 41T602 AS-20S-ADDUNR-42"JSLC-HPD4Høyre håndIDSN-433AS-20S-ADDUNR-41"0.5 "55 graders diamant negativ5 812 NOK
DORIAN AS-20S-ADDUNL-4 Boring Bar As-20s-addunl-4 Venstrehånd 2 In | AD4LUA 41T603 AS-20S-ADDUNL-42"JSLC-HPD4Venstre håndIDSN-433AS-20S-ADDUNL-41"0.5 "55 graders diamant negativ5 812 NOK
DORIAN AS-20S-ADVUNR-3 Boring Bar As-20s-advunr-3 Høyre 2.25 In | AD4LUD 41T606 AS-20S-ADVUNR-32.25 "JSLC-HPV3Høyre håndS3516PAS-20S-ADVUNR-31.125 "0.375 "35 graders diamant negativ6 656 NOK
DORIAN AS-20S-ADVUNL-3 Boring Bar As-20s-advunl-3 Venstrehånd 2.25 In | AD4LUE 41T607 AS-20S-ADVUNL-32.25 "JSLC-HPV3Venstre håndS3516PAS-20S-ADVUNL-31.125 "0.375 "35 graders diamant negativ6 656 NOK
DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 Boring Bar As-20s-adwlnr-4 Høyre 1.53 In | AD4LUM 41T614 AS-20S-ADWLNR-41.53 "JSLC-HPW3-RHøyre håndIWSN-423AS-20S-ADWLNR-40.765 "0.5 "80 grader trigon negativ5 812 NOK
DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 Boring Bar As-20s-adwlnl-4 Venstrehånd 1.53 In | AD4LUN 41T615 AS-20S-ADWLNL-41.53 "JSLC-HPW3-LVenstre håndIWSN-423AS-20S-ADWLNL-40.765 "0.5 "80 grader trigon negativ5 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 Boring Bar As-20s-adclnl-4 Venstrehånd 1.53 In
5 583 NOK / enhet