Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0762 Tommelskrue riflet 8-32x1 L 18-8 Ss | AE6DCG 5PY48

APPROVED VENDOR Z0762 Tommelskrue riflet 8-32x1 L 18-8 Ss

På lager
Vare: AE6DCG Modell: Z0762Kryssreferanse: 5PY48

Få tak i det Mai 20, mandag
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
Klasse2A
FinishPlain
Hode Dia.3 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85 til B95
System for målinginch
Strekkfasthet80,000
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.Hodehøydeleder Tykkelsehode~~POS=TRUNCleder BreddeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR PTS1500-SL Tommelskrue riflet 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPassivert5 / 8 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "786NOK
GODKJENT LEVERANDØR PTS2000-SL Tommelskrue riflet 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPassivert7 / 16 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue2"865NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4047-1500-SL Tommelskrue riflet 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLPassivert3 / 4 "3 / 16 "0.187 "riflete3 / 16 "Tommelskrue1.5 "823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0762 Tommelskrue riflet 8-32x1 L 18-8 Ss
108NOK / enhet