Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN 3SHKT-75-M Riveverktøy roterende 5 1/2 tomme totallengde | AC9BNK 3FHE8

DORIAN 3SHKT-75-M rifleverktøy roterende 5 1/2 tomme totallengde

På lager
Vare: AC9BNK Modell: 3SHKT-75-MKryssreferanse: 3FHE8
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
7 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRølleverktøy
Kapasitet5/16 "og oppover
FôrI Og End
Hodehøyde2.25 "
Hodelengde2.375 "
leder Bredde2.375 "
Total lengde5.5 "
MønsterDiamant eller rett skulderfri
ShankSquare
Skafthøyde3 / 4 "
Skaftlengde3.25 "
Skaftbredde1"
typenRevolving
Hjul6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.49
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8466939585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand til skulder (in.) (0.252)

Produktvarianter

ProduktModellHodehøydeHodelengdeleder BreddeTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris
DORIAN 3SHKT-50-D rifleverktøy roterende 4 1/8 tomme totallengde | AC9BNJ 3FHE7 3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "6 557 NOK
DORIAN 3SHKT-100-M rifleverktøy roterende 6 1/4 tomme totallengde | AC9BNL 3FHE9 3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"8 272 NOK
DORIAN 3SHKT-125-M Riveverktøy roterende 7 3/8 tommer total lengde | AC9BNM 3FHF1 3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"9 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN 3SHKT-75-M rifleverktøy roterende 5 1/2 tomme totallengde
7 394 NOK / enhet