Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOMINATOR 60146 Pry Bar 25 Tommer Ergonomisk | AC2HZU 2KKU6

DOMINATOR 60146 Pry Bar 25 Tommer Ergonomisk

På lager
Vare: AC2HZU Modell: 60146Kryssref: 2KKU6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekkerhåndtak Pry Bar
FARGESvart
Diameter1 / 2 "
MaterialeHerdet og herdet stål
Total lengde25 "
Samlet bredde1.5 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.92
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8205593080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeTykkelsePris
DOMINATOR 40164 Curved Pry Bar 44 Tommer Ergonomisk | AC2HZN 2KKU1 401647 / 8 "44 "7 / 8 "2 360 NOK
DOMINATOR 60144 Pry Bar 17 Tommer Ergonomisk | AC2HZT 2KKU5 601443 / 8 "17 "3 / 8 "374NOK
DOMINATOR 60148 Prystang 31 tommers ergonomisk | AC2HZV 2KKU7 601481 / 2 "31 "1 / 2 "651NOK
DOMINATOR 60137 Pry Bar 10 tommers ergonomisk håndtak | AC2JAH 2KKW1 601371 / 2 "10 "1 / 2 "322NOK
DOMINATOR 60140 Pry Bar 12 Tommer Ergo Stål End Cap | AC2JAJ 2KKW2 601401 / 2 "12 "1 / 2 "325NOK
DOMINATOR 60141 Pry Bar 12 Tommers Ergo Soft End Cap | AC2JAK 2KKW3 601411 / 2 "12 "1 / 2 "354NOK
DOMINATOR 60143 Pry Bar 17 tommers ergonomisk håndtak | AC2JAL 2KKW4 601431 / 2 "17 "1 / 2 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOMINATOR 60146 Pry Bar 25 Tommer Ergonomisk
552NOK / enhet