Baldor / Dodge 023103 koniske rullelager brukes i maskiner, for eksempel transportsystemer, girkasser og bilapplikasjoner. Koniske rullelagre foretrekkes for deres evne til å håndtere radielle og aksiale krefter, noe som gir forbedret lastfordeling og stabilitet. Designet inkluderer koniske ruller og løpebaner som tillater effektiv overføring av krefter, noe som sikrer holdbarhet og redusert friksjon.
Egenskaper:
- Baldor / Dodge 023103 konisk rullelager har støpejernskonstruksjon for holdbarhet.
- Den har en firebolts baseflensmonteringstype for enkel og sikker montering.
- Dette koniske rullelageret har en 65-graders settskruelåsemekanisme for å forbedre lagerets evne til å holde seg på plass.
- Den kan brukes ved temperaturer fra -100 til 200 grader F.
- Dette koniske rullelageret tåler hastigheter opp til 3050 rpm.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er lastekapasiteten til Baldor / Dodge 023103 koniske rullelager?
A. Lastekapasiteten til dette lageret er 9300 lb for dynamiske belastninger og 43000 lb for statiske belastninger.
Spørsmål. Hvordan fungerer settskruelåsen i dette lageret?
A. Settskruelåsen fester lageret til akselen ved å bruke settskruer for å skape et friksjonsgrep mellom lageret og akselen.
Spørsmål. Er det noen smørekrav for optimal lagerytelse?
A. Ja, riktig smøring er avgjørende for å sikre jevn drift og forlenge lagerets levetid.