Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 4FM6 Threaded Coupler, 3/4 Inch MNPTF, Steel | AE3CZV 5CGT6

DIXON 4FM6 gjengekobling, 3/4 tommers MNPTF, stål

På lager
Vare: AE3CZV Modell: 4FM6Kryssreferanse: 5CGT6
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 2 "
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeIndustriell
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Strømme91 cfm
Maks. Press500 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingUtvekslingstypeLåsingstypeMaterialeMaks. StrømmePris
DIXON 2FF2-B gjenget kopling, 1/4 tomme NPTF, messing | AE3CZF 5CGR3 2FF2-B1 / 4 "-1 / 4 "(F) PTIndustriell-Messing27 cfm126NOK
DIXON 2FF2 gjenget kopling, 1/4 tommers NPTF, stål | AE3CZG 5CGR4 2FF21 / 4 "-1 / 4 "(F) PTIndustriell-Stål27 cfm151NOK
DIXON 2FF3-B gjengekobling, 3/8 tommer NPTF, messing | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-B3 / 8 "-1 / 4 "(F) PTIndustriellErmetMessing27 cfm151NOK
DIXON 4FF4 gjenget kopling, 1/2 tommers NPTF, stål | AE3CZL 5CGR8 4FF41 / 2 "-1 / 2 "(F) PTIndustriellErmetStål91 cfm323NOK
DIXON 4FF6 gjengekobling, 3/4 tommer NPTF, stål | AE3CZM 5CGR9 4FF63 / 4 "-1 / 2 "(F) PTIndustriellErmetStål91 cfm366NOK
DIXON 2FM2-B gjenget kopling, 1/4 tommers MNPTF, messing | AE3CZN 5CGT0 2FM2-B1 / 4 "-1 / 4 "(M) PTIndustriellErmetMessing27 cfm135NOK
DIXON 2FM2 gjengekobling, 1/4 tommers MNPTF, stål | AE3CZP 5CGT1 2FM21 / 4 "-1 / 4 "(M) PTIndustriellErmetStål27 cfm154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 4FM6 gjengekobling, 3/4 tommers MNPTF, stål
400NOK / enhet