Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO JL-32PK Retainer, Black, Nylon, 3/16 Inch Rivet Dia., 17/32 Inch Length, 25Pk | AD3NVV 40K562

DISCO JL-32PK holder, svart, nylon, 3/16 tommers nagledia., 17/32 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NVV Modell: JL-32PKKryssref: 40K562
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakretainer
FARGESvart
Grip Range0.125 til 0.310 "
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse3 / 16 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde17 / 32 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeWeatherstrip -holder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO JL-32PK holder, svart, nylon, 3/16 tommers nagledia., 17/32 tommers lengde, 25pk
101NOK /pakke