Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9132PK holder, svart, nylon, 9/32 tommers hullstørrelse, 1-11/64 tommers lengde, 25pk | AD3NWG 40K573

DISCO 9132PK holder, svart, nylon, 9/32 tomme hullstørrelse, 1-11/64 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NWG Modell: 9132PKKryssref: 40K573

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range0.055 til 1.005 "
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse9 / 32 "
Nitte Dia.9 / 32 "
Nittelengde1 11 / 64 "
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9132PK holder, svart, nylon, 9/32 tomme hullstørrelse, 1-11/64 tomme lengde, 25pk
162NOK /pakke