Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 8172PK holder, svart, nylon, 3/16 tommers hullstørrelse, 21/32 tommers lengde, 50pk | AD3NVW 40K563

DISCO 8172PK holder, svart, nylon, 3/16 tomme hullstørrelse, 21/32 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3NVW Modell: 8172PKKryssref: 40K563
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakretainer
FARGESvart
Grip Range0.060 til 0.390 "
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse3 / 16 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde21 / 32 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeDashpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 8172PK holder, svart, nylon, 3/16 tomme hullstørrelse, 21/32 tomme lengde, 50pk
188NOK /pakke