Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5915PK sekskantmutter, M6 x 1.00 mm Gjengestørrelse, 25Pk | AD3PEW 40K772

DISCO 5915PK sekskantmutter, M6 x 1.00 mm gjengestørrelse, 25pk

På lager
Vare: AD3PEW Modell: 5915PKKryssref: 40K772
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishSvart fosfat
Høyde9mm
MaterialeStål
Mutter typehex Nut
Størrelse10
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse6 å 1mm
typenHex
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5915PK sekskantmutter, M6 x 1.00 mm gjengestørrelse, 25pk
146NOK /pakke