Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1865PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 13/16 Inch Length, 25Pk | AD3NWV 40K585

DISCO 1865PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 13/16 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3NWV Modell: 1865PKKryssref: 40K585
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Hode Dia.1-5 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde13 / 16 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeHetteisolasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1865PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 13/16 tomme lengde, 25pk
144NOK /pakke