Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1095PK Well Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 25Pk | AD3PEK 40K762

DISCO 1095PK Brønnmutter, Stål, 1/4-20 Gjengestørrelse, 25Pk

På lager
Vare: AD3PEK Modell: 1095PKKryssref: 40K762
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
465NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Høyde5 / 8 "
MaterialeGummi
Mutter typeGodt
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-20
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4016995010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1095PK Brønnmutter, Stål, 1/4-20 Gjengestørrelse, 25Pk
465NOK /pakke