Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10795PK mutter ekstrudert, 1.41 mm gjengestørrelse, 16 mm lengde, 25 pk | AD3PEY 40K774

DISCO 10795PK mutter ekstrudert, 1.41 mm gjengestørrelse, 16 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3PEY Modell: 10795PKKryssref: 40K774
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
384NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant9.5mm
Dia./Trådestørrelse#8
FinishSink Organic
For paneltykkelse0.65 å 3.8mm
Høyde10mm
Lengde16
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målinginch
Tykkelse0.017 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1.41mm
typenekstrudert
Bredde12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318160000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10795PK mutter ekstrudert, 1.41 mm gjengestørrelse, 16 mm lengde, 25 pk
384NOK /pakke