DINEX DXICT8S Leveringsvogn 8 skuffer | AE8EKM 6CRJ2

DINEX DXICT8S brettleveringsvogn 8 brett

På lager
Vare: AE8EKM Modell: DXICT8SKryssreferanse: 6CRJ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveringsvogn for skuff
Type hjul5 "Svingbar
FARGESølv
Dørbredde16 "
Eksterne mål B x D x H23-3/4 x 24-1/2 x 53-4/8
Innvendige skap Dimensjoner B x D x H20 1/2 x 22 1/2 x 44 3/4
MaterialeRustfritt stål
Antall rom1
Skuffstørrelse (in.)14 x 18 eller 15 x 20
Brett per handlevogn / per rom8/8
Brett per skinne / skinneavstand1/5 1/4 "
typenvedlagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)136.84
Skipets lengde (cm)60.33
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8419819080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulDørbreddeAntall romtypenPris
DINEX DXICT6S brettleveringsvogn 6 brett | AE8EKK 6CRJ0 DXICT6S5 "Svingbar16 "1vedlagt44 766 NOK
DINEX DXICT7S brettleveringsvogn 7 brett | AE8EKL 6CRJ1 DXICT7S5 "Svingbar16 "1vedlagt45 524 NOK
DINEX DXICT10S Leveringsvogn 10 brett | AE8EKN 6CRJ3 DXICT10S5 "Svingbar16 "1vedlagt54 994 NOK
DINEX DXICT10 brettleveringsvogn 20 1/2x31 10 brett | AE8EKP 6CRJ4 DXICT10(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser16 "1vedlagt46 545 NOK
DINEX DXICTPT10 brettleveringsvogn Pass gjennom 10 brett | AE8EKQ 6CRJ5 DXICTPT10(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser22 1 / 2 "1Pass gjennom døren55 735 NOK
DINEX DXICT12 brettleveringsvogn medfølger 12 brett | AE8EKR 6CRJ6 DXICT12(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser22 1 / 2 "1vedlagt50 669 NOK
DINEX DXICTPT12 brettleveringsvogn Pass gjennom 12 brett | AE8EKT 6CRJ7 DXICTPT12(2) 5 "fast, (2) 5" sving med bremser22 1 / 2 "1Pass gjennom døren62 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DXICT8S brettleveringsvogn 8 brett
49 133 NOK / enhet