DEWALT DWX724 Gjæringssagstativ 44 til 100 tommer Lengde Kapasitet 500lb | AF2UCJ 6XVY3

DEWALT DWX724 Gjæringssagstativ 44 til 100 tommer Lengde Kapasitet 500lb

På lager
Vare: AF2UCJ Modell: DWX724Kryssreferanse: 6XVY3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjæringssagestativ
Lukket dybde6 inn.
Lukket lengdeUforlenget 44 "
Lukket bredde6 inn.
AnleggLett aluminium
LengdeUtvidet 100 "
Maks. Høyde32 "
Min. Høyde8 inn.
Bredde28.5 "
Arbeidsoverflatemateriale5 "W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.79
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8466306040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Klemsystem (monteringsbraketter)
    • Holdkapasitet (Lb.) (500)
    • Egenskaper: 3-1/4 fots bjelke strekker seg opp til 10 fot, sammenleggbare ben med låsespaker, forlengelseslåsespaker, arbeidsstopper/støtter kan flyttes langs skinnen, føtter uten skader på verktøyfestet, veier 29.8 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeLengdePris
DEWALT DWX723 Gjæringssagstativ 65 til 150 tommer Lengde Kapasitet 500lb | AF2UCH 6XVY2 DWX723Uforlenget 65 "Utvidet 150 "4 091 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWX724 Gjæringssagstativ 44 til 100 tommer Lengde Kapasitet 500lb
4 358 NOK / enhet