DEWALT DWX723 Gjæringssagstativ 65 til 150 tommer Lengde Kapasitet 500lb | AF2UCH 6XVY2

DEWALT DWX723 Gjæringssagstativ 65 til 150 tommer Lengde Kapasitet 500lb

Vare: AF2UCH Modell: DWX723Kryssreferanse: 6XVY2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 091 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjæringssagestativ
Lukket dybde6 inn.
Lukket lengdeUforlenget 65 "
Lukket bredde6 inn.
AnleggLett aluminium
LengdeUtvidet 150 "
Maks. Høyde32 "
Min. Høyde6 inn.
Bredde28.5 "
Arbeidsoverflatemateriale5 "W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.78
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8466935385
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Klemsystem (monteringsbraketter)
    • Holdkapasitet (Lb.) (500)
    • Egenskaper: 5-1/2 fots bjelke strekker seg opp til 16 fot, sammenleggbare ben med låsespaker, forlengelseslåsespaker, arbeidsstopper/støtter kan flyttes langs skinnen, føtter uten skader på verktøyfestet, veier 35 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeLengdePris
DEWALT DWX724 Gjæringssagstativ 44 til 100 tommer Lengde Kapasitet 500lb | AF2UCJ 6XVY3 DWX724Uforlenget 44 "Utvidet 100 "4 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWX723 Gjæringssagstativ 65 til 150 tommer Lengde Kapasitet 500lb
4 091 NOK / enhet