Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW3106P5 Sirkelsagblad Karbid 10 tommer - pakke med 2 | AF2CCG 6RA80

DEWALT DW3106P5 Sirkelsagblad karbid 10 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AF2CCG Modell: DW3106P5Kryssreferanse: 6RA80
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
1 242 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.10 "
BladetypeKombinasjon
Skjæredybde4"
Diamond knockoutNei
Krokvinkel5 Degrees
Kerf0.095 "
Maks. RPM7000
Antall tenner32, 60
Tykke tykkelse0.069 og 0.071 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8202310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW7665 Sirkelsagblad Karbid 10 tommer 80 tenner | AA6NNH 14K257 DW76655 / 8 "10 "4"6000800.098 "11 644 NOK
DEWALT DW5258 Sirkelsagblad Karbid 6-1/2 tommer 48 tenner | AC9CZB 3FRD8 DW525820mm6.5 "2.125 "7000480.063 "11 022 NOK
DEWALT DW3106 Sirkelsagblad Karbid 10 tommer 60 tenner | AD2BFT 3MF71 DW31065 / 8 "10 "4"7000600.071 "1755NOK
DEWALT DW3123 Sirkelsagblad Karbid 12 tommer 32 tenner | AD2BFU 3MF72 DW31231"12 "4.5 "7000320.069 "1897NOK
DEWALT DW3128 Sirkelsagblad karbid 12 tommer 80 tenner | AD2BFV 3MF73 DW31281"12 "4.5 "7000800.071 "11 253 NOK
DEWALT DW9054 Sirkelsagblad Karbid 5-3/8 tommer 24 tenner | AD8NZB 4LF44 DW905410mm5.375 "2"7000240.039 "1292NOK
DEWALT DW3114 Sirkelsagblad Karbid 10 tommer 40 tenner | AD8PLP 4LK58 DW31145 / 8 "10 "4"7000400.071 "1245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW3106P5 Sirkelsagblad karbid 10 tommer - pakke med 2
1 242 NOK /pakke