Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW2542 3/8-kontaktadapter | AE2DAF 4WM52

DEWALT DW2542 3/8-kontaktadapter

På lager
Vare: AE2DAF Modell: DW2542Kryssreferanse: 4WM52

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
Lengde2"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelsePris
DEWALT DW2299 Sokkeladapter 1/2 tommer kvadrat til 3/8 tommer kvadrat | AC2JFH 2KLR3 DW2299-255NOK
DEWALT DW2541 stikkontaktadapter | AE2DAE 4WM51 DW25411/442NOK
DEWALT DWMT75310B Sokkeladapter | CP3QXV 617X29 DWMT75310B-59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW2542 3/8-kontaktadapter
50NOK / enhet