Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT D180002 Elektrikere hullsagsett | AF2KVV 6UT74

DEWALT D180002 Elektrikere hullsagsett

På lager
Vare: AF2KVV Modell: D180002Kryssreferanse: 6UT74
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
1 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrikere hullsagssett
Arbor designInkludert
Arbor Hole1/2 "eller 5/8"
AnleggBi-Metal
Maks. Skjæredybde1.49 til 1.84 "
Antall stykker9
Pilotborestørrelse1/4 "dia.
Pitch stilVariabel tonehøyde
Utvalg av sagstørrelser7/8" to 2-1/2"
Skaftstørrelse1/4 "Hex, 3/8" Hex og 7/16 "Hex
TennerHSS
Tenner per tomme4/5 tpi
Trådstørrelse1/2"-20 or 5/8"-18"
TannmaterialeBi-Metal
typenBi-Metal
Bruk ArborLiten stor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT D180002 Elektrikere hullsagsett
1 642 NOK / enhet