DEWALT 7734HD5-PWR Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK | CG6MPR 448L39

DEWALT 7734HD5-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK

På lager
Vare: CG6MPR Modell: 7734HD5-PWRKryssreferanse: 448L39

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 430 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde6"
AnkermaterialeKarbonstål
Innbygging i betong2 3 / 8 "
Festemaskin FinishGalvanisert
FinishGalvanisert
KlasseMiddels karbon
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse3 5 / 8 "
Min. Innbygging2 3 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde4"
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear (Lb.)6,815 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6,815
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,815
Ultimate Tension (lbs.)16,400 kg
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)12,830
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)14,815
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.985
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7734HD5-PWR kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, karbonstål, 25PK
2 430 NOK /pakke