Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 6902SD-PWR hylseanker, 1/4 tommers ankerdia., karbonstål, 100PK | CG6MNE 448L05

DEWALT 6902SD-PWR hylseanker, 1/4 tommers ankerdia., karbonstål, 100PK

På lager
Vare: CG6MNE Modell: 6902SD-PWRKryssreferanse: 448L05
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
4 233 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1 3 / 4 "
AnkermaterialeKarbonstål
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse8
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging1 1 / 4 "
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,670
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,945

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1295
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 6902SD-PWR hylseanker, 1/4 tommers ankerdia., karbonstål, 100PK
4 233 NOK /pakke