Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 09350-PWR Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MMV 453G58

DEWALT 09350-PWR drop-in anker, 1/2 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK

På lager
Vare: CG6MMV Modell: 09350-PWRKryssref.: 453G58
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
5 470 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring805
Tillatt spenning1890
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde1 3 / 4 "
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.1 / 2 i
Borrstørrelse3 / 4 i
Kjøreverktøy453G64, 453G69
Drop-In ankertypeFlens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde1 1/2 tommer
Tråddybde3 / 4 "
Trådstørrelse1/2 "-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,020
Ultimate Tension (lbs.)9,455 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4,375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 09350-PWR drop-in anker, 1/2 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 50PK
5 470 NOK /pakke