DEWALT 07622-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 50PK | CG6MLE 448L87

DEWALT 07622-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tommers ankerdia., 316Ss, 50PK

På lager
Vare: CG6MLE Modell: 07622-PWRKryssreferanse: 448L87

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 150 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde3 3 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse316
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 2 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde2 3 / 8
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear (Lb.)6,800 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6,800
Ultimate Tension (lbs.)9,200 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)8,160
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07622-PWR kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 1/2 tommers ankerdia., 316Ss, 50PK
8 150 NOK /pakke