DEWALT 07365-PWR kileanker, 1-8 gjengestørrelse, 1 tommers ankerdia., 304Ss, 5PK | CG6MKK 448L76

DEWALT 07365-PWR kileanker, 1-8 trådstørrelse, 1 tommers ankerdiameter, 304Ss, 5PK

På lager
Vare: CG6MKK Modell: 07365-PWRKryssreferanse: 448L76

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 225 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde12 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong4 1 / 2 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse7 1 / 2 "
Min. Innbygging4 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde8 3 / 8
Trådstørrelse1-8
Ultimate Shear (Lb.)31,100 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)31,100
Ultimate Tension (lbs.)34,460 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)25,485
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07365-PWR kileanker, 1-8 trådstørrelse, 1 tommers ankerdiameter, 304Ss, 5PK
5 225 NOK /pakke