DEWALT 07352-PWR Wedge Anchor, 7/8-9 Thread Size, 7/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKG 448L73

DEWALT 07352-PWR kileanker, 7/8-9 gjengestørrelse, 7/8 tommers ankerdia., 304Ss, 10PK

På lager
Vare: CG6MKG Modell: 07352-PWRKryssreferanse: 448L73

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 907 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde8"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong3 7 / 8 "
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse4 1 / 8 "
Min. Innbygging3 7 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde4 3 / 4
Trådstørrelse7 / 8-9
Ultimate Shear (Lb.)24,160 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)24,160
Ultimate Tension (lbs.)25,625 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)19,880
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.02
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 07352-PWR kileanker, 7/8-9 gjengestørrelse, 7/8 tommers ankerdia., 304Ss, 10PK
6 907 NOK /pakke