Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 06304-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 100PK | CG6MHJ 453G71

DEWALT 06304-PWR drop-in anker, 1/4 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 100PK

På lager
Vare: CG6MHJ Modell: 06304-PWRKryssref.: 453G71
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
704NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring530
Tillatt spenning520
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1"
AnkermaterialeKarbonstål
Bolt Dia.1 / 4 i
Borrstørrelse3 / 8 i
Kjøreverktøy46U162
Drop-In ankertypeIkke-flens
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse1008
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde1 i
Tråddybde7 / 16 "
Trådstørrelse1/4 "-20
Ultimate Tension (lbs.)2,080 kg
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,985

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 06304-PWR drop-in anker, 1/4 tommers ankerdia., 1008 karbonstål, 100PK
704NOK /pakke