Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO RR-36-180 Roterende aktuator, 180 graders rotasjon, 8 lb nyttelastkapasitet

På lager
Vare: AH2HCK Modell: RR-36-180Kryssreferanse: 28WX34

Få tak i det Mai 6, mandag
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
19 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotasjonsaktuator, 180 graders rotasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.268
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco RR-36-180 roterende aktuator er egnet for å produsere dreiemoment eller roterende bevegelse. Denne aktuatoren har lagerstøttet dreieskive og lavprofildesign for bruk på trange steder.

Bruksområder:

  • Presisjon roterende posisjonering
  • Del orientering
  • Medisinske operasjoner

Egenskaper:

  • Destaco roterende aktuator med dreieskive koblebar nyttelast for å eliminere behovet for en lagerblokk
  • Forhåndsbelastede kulelagre, null tilbakeslag og glidepasningsstifter for presisjon og holdbarhet
  • Lagerstøttet dreieskive og lavprofildesign for bruk i trange rom
  • Innebygde støtdempere og justerbare harde stoppere for slagstyrke

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco SLKT-061 reparasjonssett for manifoldtetninger og CABL-010 hurtigkoblingskabelforlengelse for roterende aktuator

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert

Installasjon:

  • Nyttelast festes til den roterende aktuatorflensen ved hjelp av skruer og kroppen skrus på en base/flat overflate

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fungerer en roterende aktuator?

A. Inne i aktuatoren skyves den komprimerte luften mot skovlen, som igjen skyver / snur spindelen og luft slippes ut gjennom en port.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO RR-36-180 Roterende aktuator, 180 graders rotasjon, 8 lb nyttelastkapasitet
19 981 NOK / enhet