Destaco 891 pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en luftaktivert sylinder med en inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Den bruker deretter trykkluften til å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Den ikke-vibrerende sylinderen kan enkelt føres inn i armaturer med hardt rør. Den er ideell for hurtigklemmingsapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne pneumatiske vippeklemmen har over senter vippekobling med en pneumatisk sylinder for å gi en enhet som lett kan tilpasses for en rekke bruksområder. Destaco 891 pneumatisk vippeklemme er sensorklar for både runde og T-spor-stil sensorer og har et innebygd strømningsbegrensningssystem, og eliminerer dermed behovet for eksterne strømningskontroller og sikrer jevn klemning. Det er en fullstendig selvstendig enhet og krever bare en enkelt trykkkilde. Denne pneumatiske klemmen har en lukket design for MIG og punktsveising i skitne omgivelser. Den leveres med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Denne erstatningsklemmen tåler belastninger på opptil 5000 lb og er utstyrt med en klemarm for å holde arbeidsstykkene trygt på plass. Destaco 891 pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og et ergonomisk håndtak for maksimal operatørkomfort og redusere håndtretthet. Den kan brukes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader F.
Bruksområder:
Destaco 891 pneumatisk kraftklemme brukes til å klemme, posisjonere og holde metallplater og deler i inventar og håndteringssystemer, i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 891 pneumatisk vippeklemme består av en pneumatisk sylinder som har innebygde strømningskontroller for jevn drift.
- Den leveres med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
- Denne enheten har en sensorklar design for å romme enten T-spor eller runde sensorer.
- Destaco 891 pneumatisk kraftklemme er utstyrt med en klemarm for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass.
- Den er i stand til å holde laster opp til 5000 lb.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F.
- Den har en 90 graders klemarm for å minimere hindringer i arbeidsområdet.
- Destaco 891 pneumatisk vippeklemme gir holdemoment opptil 1300 Nm.
Kompatibelt tilbehør:
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 891 pneumatisk vippeklemme er konstruert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 891 pneumatisk kraftklemme har gjengede hull og kommer med mulighet for montering fra forsiden eller siden av klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle vippeklemmer eller vippeklemmer i rett linje, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever kun en trykkkilde.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer under ombyggingen?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC er perfekt for bruk med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet bør brukes med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften betyr evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva betyr den røde fargen på Destaco klemmehåndtakene?
A. Det er ingen slik betydning av den røde fargen på klemmehåndtaket, da det kun viser et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket enkelt og raskt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert spindelposisjon (klemmearmlengde), sylinderareal, sylinderboring og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hvordan spesifisere riktig strømklemme for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en liten klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten på verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere hvor mye klemkraft eller holdekraft du trenger at klemmen skal påføre.