Destaco 861 pneumatisk kraftklemme brukes til å plassere og holde produkter sikkert på plass for å sikre feilfri drift. Den er designet for en rekke høyproduksjonsapplikasjoner, inkludert CNC-maskinering, sveising, fiksering og testing i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen er utformet med presisjon og er spesielt beregnet for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft. Kraftklemmen er utstyrt med en arm på midten, og tilbyr 90 graders klemarmposisjon. Den har en 2-tommers pneumatisk sylinderboring med en inngangsport på G-1/8-størrelse for tilkobling til en trykkluftkilde og kan levere et maksimalt klemmoment på 89 lb ved 72 psi trykk. Enheten leveres med brytere og en magnetisk ring for posisjonsføling. Destaco pneumatisk kraftklemme er utstyrt med en patentert Toggle Lock Plus-mekanisme for å låse klemmen i fast posisjon hvis et plutselig trykkfall eller slangefrakobling oppdages og er i stand til å håndtere en maksimal belastning på 280 lb ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit. Destaco 861 pneumatisk kraftklemme har plass til et tetningssett, erstatningssylinder og sensor for uhindret funksjon av klemmen.
Bruksområder:
Destaco pneumatisk kraftklemme (861) tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til høyproduksjonsapplikasjoner som CNC-maskinering, sveising, feste- og testoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco pneumatisk kraftklemme (861) brukes til å plassere og holde produkter sikkert på plass for å sikre feilfri drift.
- Den er egnet for en rekke høyproduksjonsapplikasjoner, inkludert CNC-maskinering, sveising, fiksering og testoperasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
- Klemmen er utstyrt med en arm på midten, og tilbyr opptil 90 graders klemarmposisjon.
- Kraftklemmen har en 2 tommers pneumatisk sylinderboring med en inngangsport i G-1/8 størrelse for tilkobling til en trykkluftkilde.
- Den kan levere et maksimalt klemmoment på 89 lb ved 72 psi trykk.
- Enheten leveres med brytere og magnetring for posisjonsføling.
- Den pneumatiske kraftklemmen kommer med en patentert Toggle Lock Plus-mekanisme for å låse klemmen i fast posisjon, hvis det oppdages et plutselig trykkfall eller slangefrakobling.
- Destaco pneumatisk kraftklemme 861 er i stand til å håndtere en maksimal belastning på 280 lb ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 8610100: Dette Destaco tetningssettet er ideelt for bruk med Destaco 861 pneumatisk kraftklemme for høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger.
- Destaco 865132-MR: Merkets erstatningssylinder forbedrer kapasiteten til Destaco 861 pneumatisk kraftklemme drevet av trykkluft.
- Destaco 810151: Sensoren er designet for å monteres på sylindre med trekkstenger og aktiveres av den installerte magnetringen på klemmen. Den har en LED for enkel oppsett og leveres med IP67-klassifisering for å gi fullstendig beskyttelse mot inntrenging av luftbårne partikler og støv, selv ved temperaturer fra 14 grader til 140 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 861 pneumatisk kraftklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 861 pneumatisk kraftklemme tilbyr monteringshull på alle fire sider for fleksible klemoperasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan spesifisere riktig strømklemme for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en mindre klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten av verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere mengden klemkraft eller holdekraften du trenger klemmen for å bruke.
Q. Hvorfor trenger du en strømklemme?
A. Destaco kraftklemmer er spesialdesignet for bruk i automatiserte produksjonsprosesser hvor kravet er å klemme komponenter nøyaktig gjentatte ganger, raskt og nøyaktig. De er ideelle for applikasjoner der det er begrenset eller ingen tilgang til å manuelt aktivere klemmen enten på grunn av plassbegrensning (manuell tilgang er ikke mulig) eller fordi klemmen er eksternt plassert.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du fastslå vekselklemmens kapasitet, så det er et fast ja. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.