Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J196 automatisk sikkerhetstrådtang, 8-3/4 tommers lengde | AD8FDE 4JV75

PROTO J196 automatisk sikkerhetstrådtang, 8-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD8FDE Modell: J196Kryssreferanse: 4JV75
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
1 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetswiretang
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeStål
KjeftetypeFlat Top Diamond Serrations
MaterialeStål
Nominell lengde6"
Antall stykker1
Total lengde8.75 "
Tang Lengde6 inn.
RotasjonCW / CCW
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenvendbar
Ledningsstørrelse0.020 til 0.041 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J196 vridetang for vridning av rustfritt stål, sikkerhetstråder i applikasjoner der festemidler kan rygge ut på grunn av vibrasjoner
    • Gir venstre og høyre vrievne, og eliminerer dermed behovet for en ekstra tang
    • Oppfyller SAE Aerospace Standard, AS 567 Twister-krav
    • Designet for ledninger på 0.020 - 0.041 tommer
    • Festepunkt for verktøykrage for enkel bæring

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeKjeftetypeTotal lengdeRotasjontypenLedningsstørrelsePris
PROTO J191 Wire Twister-tang 10 3/8 tommers lengde Manuell | AD2KRT 3R178 J191StålFlat Top Diamond Serrations10.375 "CW-0.020 til 0.060 "1 768 NOK
PROTO J192 Safety Wire Twister Plier, Stål, Manuell retur, Black oxide Finish | AD2KRU 3R179 J192Ergonomisk stålFlat Top Diamond Serrations10.375 "CW-0.020 til 0.060 "1 774 NOK
PROTO J195 Wire Twister-tang | AD2KRX 3R182 J195Ståltaggete10.375 "CCWVenstre hånd vri0.020 til 0.060 "1 774 NOK
PROTO J197 Vendbar sikkerhetstrådtang, takket kjeve, stål | AD8FDF 4JV76 J197StålFlat Top Diamond Serrations11 "CW / CCWvendbar0.020 til 0.060 "1 999 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J196 automatisk sikkerhetstrådtang, 8-3/4 tommers lengde
1 759 NOK / enhet