Destaco 847-U-RC er en erstatningshold ned vippeklemme som fungerer som den pneumatiske tilpasningen av Destaco 247-U manuell vertikal hold ned vippelåseklemme. Den inkluderer over-fokus bryteraktivitetskobling kombinert med en pneumatisk sylinder for å levere en allsidig enhet ideell for et bredt spekter av bruksområder. Denne helt uavhengige klemmen krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Denne pneumatiske vippeklemmen fra Destaco er sensorklar for sensorer i både rund- og T-spor. Den inkluderer innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Denne klemmen følger med en solid klemarm for å holde arbeidsstykker trygt satt opp og håndtere belastninger opp til 1000 lb. Klemarmen gir større spillerom til enkel stabling, ved å bruke en tøff spiralformet kamkomponent som betjenes via en dobbeltvirkende luftsylinder. Den har en stor åpningsvinkel som garanterer enkel evakuering av deler og kan håndtere trykk opp til 145 psig.
Bruksområder:
Destaco 847-U-RC er en erstatning pneumatisk holde-ned vippeklemme som brukes til applikasjoner som maskinering, sveising, sliping og metallproduksjon, i mat- og emballasje-, automasjons-, romfarts- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 847-U-RC erstatning pneumatisk hold-down vippeklemme er integrert med en innebygd strømningsbegrensningsmekanisme som eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller.
- Den leveres ferdig montert og klar til bruk.
- Denne modellen leveres med boltholder (247110) for sikker tilkobling mot vibrasjoner.
- Destaco 847-U-RC erstatningspneumatisk hold-ned-vippeklemme er sensor klar for å romme T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med et ergonomisk håndtak som gir førerkomfort.
- Den har en bryterklar design for 4 mm eller 6.5 x 5 mm sensorer.
- Denne klemmen er utstyrt med en magnetisk stempelring som tillater nøyaktig posisjonsføling.
- Den har en åpningsvinkel på 94 grader som sikrer enkel fjerning av komponenter.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 247109: Disse flensskivene brukes med Destaco 847-U-RC-erstatningspneumatiske holde-ned-vippeklemme for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Disse flensskivene er laget av stål for å gi strukturell stivhet og for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 847-U-RC erstatning pneumatisk hold-down vippeklemme er produsert i samsvar med internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Det sikrer miljøhelse, brukersikkerhet og forbedret ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 847-U-RC erstatningspneumatisk holde-ned vippeklemme har gjennomgående monteringshull på basen som hjelper enheten å enkelt installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.