Destaco 82L3G-203B800 pneumatisk kraftklemme er egnet for en rekke klemme-, gripe-, stramme- og lokaliseringsapplikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den er ideell for å plassere og holde gjenstander sikkert. Denne vedlagte klemmen har en lett aluminiumskropp for å redusere tretthet til operatøren og stålarm for økt styrke og holdbarhet. Den er utformet med presisjon og er spesielt beregnet for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft. Videre er denne klemmen integrert med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling, i tillegg til at den opererer på et maksimalt klemarmtrykk på 120 psi ved å tilby et holdemoment på 133 lb Den har en pneumatisk sylinder med inngangsport for tilkobling til en trykkluftkilde og kommer med en patentert Toggle Lock Plus-mekanisme for å låse klemmen i fast posisjon hvis plutselig trykkfall eller slangefrakobling oppdages. Denne sikkerhetsfunksjonen sørger også for at over-senter låsetilstanden opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning. Den leveres med en horisontal U-klemmearm (sentralt plassert for fast klemme) og inkluderer sensorer for posisjonsføling. Destaco 82L3G-203B800 pneumatisk kraftklemme kan håndtere en maksimal belastning på 1596 lb ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit, tilbyr en åpningsvinkel på 105 grader og kan enkelt monteres på overflaten forfra, fra siden eller bak.
Bruksområder:
- Destaco 82L3G-203B800 pneumatisk kraftklemme er ideell for å klemme, gripe, stramme, holde, lokalisere og posisjonere metallplater og deler, i inventar og håndteringssystemer. Den brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 82L3G-203B800 pneumatisk kraftklemme har en lett aluminiumskropp som reduserer tretthet hos operatøren og tilbyr 1596 lb lastekapasitet.
- Den leveres med en åpningsvinkel på 105 grader som sikrer enkel fjerning av komponenter.
- Denne Destaco pneumatiske kraftklemmen sikrer enkel overflatemontering med mulighet for montering fra forsiden, sidene eller baksiden av klemmen.
- Denne vedlagte pneumatiske kraftklemmen har en vippehandling for å generere mer kraft ved å bruke litt kraft på forskjellige hengsler.
- Den leveres med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å fikse, rotere og flytte håndtaket for den nødvendige arbeidsstillingen.
- Den pneumatiske kraftklemmen har en horisontal klemarm som er sentralt plassert for fast klemme.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 8JG-065-2-01: Den sentrale klemarmen av U-typen er designet for Destaco 82L3G-203B800 pneumatisk kraftklemme for fast klemme.
- Destaco 8JG-066-1-01: Den sentrale klemarmen på siden er designet for Destaco 82L3G-203B800 pneumatisk kraftklemme for fast klemme. Den tilbyr klemmeåpningsvinkel opp til 105 grader.
- Destaco 8JG-363-1-01: Den sentrale klemarmen av typen H er designet for Destaco 82L3G-203B800 pneumatisk kraftklemme for fast klemme, med en maksimal åpningsvinkel på 105 grader.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 og 8EL-003-1: Disse sensorkablene er designet med 4 eller 5 pins kontakter for å muliggjøre riktig funksjon av klemmen.
- Destaco 8CE-296-1, 8CE-298-1, 8CE-300-1, 8CE-302-1, 8CE-304-1 og 8CE-306-1: Åpningsvinkelbegrenserne er designet for å tilby 15, 30, 45 , 60, 75 og 90 graders åpningsvinkler til klemmene.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Merkets shims er ideelle for klemmearmarbeid så vel som for å gi høy ytelse og kapasitetsløsninger.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 82L3G-203B800 pneumatisk kraftklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 82L3G-2030000 pneumatisk kraftklemme sikrer enkel overflatemontering med mulighet for montering fra forsiden, sidene eller baksiden av klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett og solid bunnmonteringsmåte for enkel installasjon. Disse klemmene er tilgjengelige i forskjellige holdekapasiteter for å angi den maksimale ytre kraften som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli permanent deformert. Klemmer med rett linje har også imperiale eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av avstanden tilbakelagt av stempler i utstrakt posisjon.
Sp. Hvordan spesifisere riktig strømklemme for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en mindre klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten av verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere mengden klemkraft eller holdekraften du trenger klemmen for å bruke.
Q. Hvorfor trenger du en strømklemme?
A. Destaco kraftklemmer er spesialdesignet for bruk i automatiserte produksjonsprosesser hvor kravet er å klemme komponenter nøyaktig gjentatte ganger, raskt og nøyaktig. De er egnet for applikasjoner der det er begrenset eller ingen tilgang til å manuelt aktivere klemmen enten på grunn av plassbegrensning (manuell tilgang er ikke mulig) eller fordi klemmen er eksternt plassert.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du fastslå vekselklemmens kapasitet, så det er et fast ja. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet spesielt i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.