Destaco 827-U-LC pneumatisk holdeklemme er en erstatningsklemme for Destaco 827-U, designet for hurtigklemmingsoperasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne bærbare klemmen kommer integrert med luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass. Lufttrykket påføres i klemporten, som derved beveger klemarmen for å holde arbeidsstykket. Da oppnås den nødvendige klemkraften og utøves på arbeidsstykket. Under denne handlingen holder denne vippeklemmen arbeidsstykket fast og positivt. For å låse opp klemmen påføres lufttrykket i utspenningsporten. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. Denne pneumatiske vippeklemmen er sensorklar for både runde og T-spor-stil sensorer, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Den tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er utstyrt med magnetiske stempelringer for presis posisjonsføling. Destaco 827-U-LC pneumatisk holdeklemme har doble monteringsflater for maksimal fleksibilitet og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 700 lb. Denne pneumatiske vippeklemmen kan betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit og har en solid stang for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass. Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med en klemarm som gir bred klaring for enkel lasting, ved hjelp av en solid spiralformet kammekanisme som betjenes av en dobbeltvirkende luftsylinder. Destaco 827-U-LC pneumatisk holdeklemme har en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter.
Bruksområder:
Destaco 827-U-LC erstatnings pneumatisk holdeklemme er egnet for bruksområder som sliping, sveising, montering og lett maskinering i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 827-U-LC pneumatisk holdeklemme er laget av stål for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
- Den har innebygd strømningskontroll som eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller.
- Denne erstatningsklemmen leveres med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
- Den kan romme T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
- Destaco 827-U-LC erstatnings pneumatisk holdeklemme leveres med doble monteringsoverflater som tilbyr maksimal fleksibilitet.
- Den kommer med en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter.
- Denne klemmen er selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M: Disse flatspiss-bundne neopren-spindelenhetene er designet for bruk med Destaco 827-U-LC-erstatningspneumatisk holdeklemme. De har en lengde på 3.1 tommer og har gjengede stenger med gummistopper som monterer den pneumatiske vippeklemmen for å feste materialet til arbeidsflatene. Disse spindlene kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 827-U-LC erstatnings pneumatisk holdeklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og forbedret ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 827-U-LC erstatnings pneumatisk holdeklemme monteres ved hjelp av to bolter i sidemonteringshullene for å sikre monteringsbraketten for toppmontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske klemmer?
A. Destaco pneumatiske klemmer er bærbare pneumatiske vippeklemmer som er ideelle for rask fastspenning i kontinuerlig produksjon.
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Spørsmål. Hvordan bruker jeg en vippeklemme?
A. For at brukere skal koble klemplaten med arbeidsstykket, må de kanskje skyve spaken nedover. Etter det låses klemmen automatisk. Dette betyr at arbeidsstykket ikke frigjøres før du trekker spaken opp.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften til en vippeklemme er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt heller ikke ideelt.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Raptor Supplies anbefaler at du alltid sjekker spesifikasjonene, da det vil hjelpe deg å finne ut om vippeklemmens kapasitet. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.