Destaco 827-S-LC erstatning pneumatisk vippeklemme brukes til klemme, gripe, sveising og lokaliseringsapplikasjoner. Denne klemenheten i rustfritt stål holder og posisjonerer produktene trygt på plass, for feilfri drift. Denne pneumatiske vippeklemmen er sensorklar for sensorer i både runde og T-spor og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Den tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er utstyrt med magnetiske stempelringer for presis posisjonsføling. Destaco 827-S-LC erstatnings pneumatisk vippeklemme har doble monteringsoverflater for maksimal fleksibilitet og er i stand til å håndtere belastninger på opptil 700 lb. Denne pneumatiske vippeklemmen kan brukes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit og har en solid stang for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass. Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med en klemarm som gir bred klaring for enkel lasting ved hjelp av en solid spiralformet kammekanisme som betjenes av en dobbeltvirkende luftsylinder. Destaco 827-S-LC erstatning pneumatisk vippeklemme har en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter. Den er bærbar og kommer integrert med luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass. Lufttrykket påføres i klemporten, som derved beveger klemarmen for å holde arbeidsstykket. Da oppnås den nødvendige klemkraften og utøves på arbeidsstykket. Under denne handlingen holder denne vippeklemmen arbeidsstykket fast og positivt. For å låse opp klemmen påføres lufttrykket i utspenningsporten. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet.
Bruksområder:
Destaco 827-S-LC erstatning pneumatisk vippeklemme er designet for bruksområder som sliping, sveising, montering og lett maskinering i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 827-S-LC pneumatisk vippeklemme er en erstatningsklemme for Destaco 827-S.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og kan operere ved temperaturer fra -10 til 90 grader C.
- Det innebygde strømningskontrollsystemet gir jevn drift.
- Destaco 827-S-LC pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en magentisk stempelring for presis posisjonsføling.
- Denne modellen kommer med doble monteringsflater for å tilby maksimal fleksibilitet.
- Den kan romme T-spor (8EA-109-1) eller runde (810169) sensorer.
- Den kommer med en stor åpningsvinkel som sikrer enkel fjerning av komponenter.
- Denne klemmen er selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 8EA-109-1: Disse IP67-klassifiserte sensorene (3-lederkabel, M8 x 1-kontakt, 3 pins) er kompatible med Destaco 827-S-LC-erstatningspneumatisk vippeklemme og er montert på sylindre med T-sporspor. De kan operere ved temperaturer fra -14 grader til 140 grader Fahrenheit. Disse sensorene aktiveres med en magnetisk ring som er installert på sylinderen til klemmene og har en LED for enkel oppsett.
- Destaco 810169: Disse IP67-klassifiserte, avrundede sensorene kan monteres på sylindre med 4 mm runde spor. De aktiveres av en magentisk ring installert på klemmens sylinder.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 827-S-LC erstatning pneumatisk vippeklemme er bygget i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og forbedret ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 827-S-LC erstatning pneumatisk vippeklemme monteres ved hjelp av to bolter i sidemonteringshullene, for å sikre monteringsbraketten ved toppmontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco pneumatiske vippeklemmer i andre stangstiler?
A. Ja, Destaco tilbyr pneumatiske vippeklemmer i U-bar stil også.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Pneumatiske vippeklemmer bruker trykkluft i stedet for mekanisk kraft for å påføre klemkraft for å holde arbeidsstykkene på plass. De aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Leverer Destaco også noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco tilbyr også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å gi beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva er fordelene med strømklemmer?
A. Kraftklemmer tilbyr muligheten til å kontrollere klemkraften, øke produktiviteten og produksjonen, gi konsistente og effektive tjenester for repeterende produksjonsoperasjoner og støtte arbeidsstykker som justeres automatisk.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften til en vippeklemme er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt heller ikke ideelt.