Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELHI MC5-230 Viftekontrollbryter 230v 5a | AB7KBP 23N629

DELHI MC5-230 Viftekontrollbryter 230v 5a

På lager
Vare: AB7KBP Modell: MC5-230Kryssref: 23N629
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
759NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftekontrollbryter
Dybde2-1 / 2 "
Høyde4.5 "
Maks. Forsterker5
PlatefargeSølv
Bytt fargeSølv
typenRotary
Spenning230
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509020
OpprinnelseslandHK

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMaks. ForsterkerSpenningBreddePris
DELHI MC3 viftekontrollbryter 115v 2.5a | AB7KBN 23N628 MC32"2.51152.75 "346NOK
DELHI MC5 viftekontrollbryter 115v 5a | AB7KBQ 23N630 MC52-1 / 2 "51152.75 "511NOK
DELHI MC10 viftekontrollbryter 115v 10a | AB7KBR 23N631 MC103"101152 1 / 2 "881NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI MC5-230 Viftekontrollbryter 230v 5a
759NOK / enhet