Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELHI MC10 viftekontrollbryter 115v 10a | AB7KBR 23N631

DELHI MC10 Viftekontrollbryter 115v 10a

På lager
Vare: AB7KBR Modell: MC10Kryssref: 23N631
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
881NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftekontrollbryter
Dybde3"
Høyde4.5 "
Maks. Forsterker10
PlatefargeSølv
Bytt fargeSølv
typenRotary
Spenning115
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509025
OpprinnelseslandHK

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMaks. ForsterkerSpenningBreddePris
DELHI MC3 viftekontrollbryter 115v 2.5a | AB7KBN 23N628 MC32"2.51152.75 "346NOK
DELHI MC5-230 Viftekontrollbryter 230v 5a | AB7KBP 23N629 MC5-2302-1 / 2 "52302.75 "759NOK
DELHI MC5 viftekontrollbryter 115v 5a | AB7KBQ 23N630 MC52-1 / 2 "51152.75 "511NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI MC10 Viftekontrollbryter 115v 10a
881NOK / enhet